› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVEL.TERMICO BASE 10-35VDC EN54

Cod. Rexel IEIE326T
Cod. Produttore IE326T

Informazioni principali

  • Funzione allarme: A1R (calore)
  • Compatibilità: centrali serie MEC
  • Alimentazione: 24 V (9-33 Vcc)
  • Assorbimento: 35 µA riposo, 64 mA allarme
  • Grado protezione: IP43
  • Dimensioni: Ø 100 x H 54 mm
  • Peso: 140 g imballato
  • Serie: MEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rivelatore convenzionale di temperatura è progettato per monitorare e rilevare variazioni di temperatura in ambienti di sicurezza, compatibile con le centrali della serie MEC. Dotato di due LED rossi a luce fissa, questo dispositivo offre un’indicazione visiva immediata dello stato di allarme. La soglia di allarme è configurata secondo il parametro A1R, ottimale per la rilevazione di calore.Il rivelatore è adatto a condizioni operative che vanno da -10 a +50°C, garantendo affidabilità in ambienti con variazioni termiche. Grazie al suo grado di protezione IP43, il dispositivo è protetto contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua, offrendo resistenza a condizioni operative difficili.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Centrali serie MECFunzione di allarme: A1R (calore)LED di segnalazione: Due LED rossi a luce fissaCondizioni operative: -10 +50°CGrado di protezione: IP43Alimentazione: 24 V (da 9 Vcc a 33 Vcc)Assorbimento: 35 µA a riposo, 64 mA in allarmeDimensioni: Ø 100 x H 54 mmPeso: 140g (peso imballato)Certificazioni: CPR 305/2011 EN54-5, EN54-13 (compatibile con centrali serie MEC e KELT), 2014/90/EU (MED), LPCBQuesto rivelatore è ideale per sistemi di protezione antincendio dove è richiesta una rapida rilevazione del calore e un’indicazione visiva chiara dello stato dell’allarme. La sua compatibilità con centrali specifiche e la facilità di installazione ne fanno una scelta versatile per impianti antincendio convenzionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

DC

Tensione

24 V

corrente assorbita

35 mA

materiale

Plastica

colore di base

Bianco

RIVEL.TERMICO BASE 10-35VDC EN54