Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIE326F
Cod. Produttore
IE326F

Informazioni di prodotto

Sensore ottico di fumo, IP43, LED fissi, 24 V, EN54-7, compatibile con centrali MEC e KELT.
Descrizione del produttore: Il sensore convenzionale ottico di fumo, completo di base e compatibile con le centrali serie MEC, garantisce un'elevata sensibilità al rilevamento delle particelle di fumo, assicurando una protezione affidabile in ambienti residenziali, commerciali e industriali.Caratteristiche tecnicheRilevazione ottica del fumo con soglia di allarme regolata tra 0,08 ÷ 0,12 dB/m.Dotato di 2 LED rossi a luce fissa per segnalazione visiva dello stato del dispositivo.Grado di protezione IP43, adatto per installazioni in ambienti interni con umidità e polveri contenute.Ampia compatibilità con centrali della serie MEC e KELT, in conformità con le normative di settore.Dati tecnici:Alimentazione: 24 Vcc (portata operativa da 9 Vcc a 33 Vcc)Assorbimento: 45 µA a riposo, 64 mA in allarmeCondizioni operative: -10 ÷ +50°CDimensioni: Ø 100 x H 38 mmPeso: 145 g (incluso imballo)Certificazioni:CPR 305/2011 secondo EN54-7 e EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)2014/90/EU (MED) e LPCBGrazie alla sua tecnologia avanzata e alla compatibilità con le principali centrali, questo sensore è una soluzione affidabile per la protezione antincendio, offrendo installazione semplice e segnalazione immediata degli allarmi.

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

Produttore

RIVEL.CONVENZ. OTT.DI FUMO IE2 CON