Prodotti / Sicurezza / Antincendio /

Cod. Rexel
CM41RGM100
Cod. Produttore
41RGM100
Cod. EAN
8023903471175

Documentazione tecnica

Il 41RGM100 è un rivelatore indirizzabile di fughe di gas, GPL e CH4 (metano), progettato per il collegamento alle centrali di allarme incendio LogiRivelazione incendi 41CPE118 e 41CPE112. Il rivelatore è dotato di un modulo isolatore integrato (conforme alla norma EN 54-17). Quando, nei locali protetti, viene rilevata la presenza di gas infiammabile in concentrazioni superiori alla soglia di pericolo, si attiva lo stato di allarme. Il LED rosso si accende insieme al buzzer e si attiva l’uscita a relè. Grazie al relè integrato e all’alimentazione separata, il rivelatore può funzionare anche in modalità stand-alone, indipendentemente dal sistema indirizzato. Alimentazione: 12–30VDC. Grado di protezione: IP30. Custodia in ABS bianco RAL9016 con dimensioni LxHxP (130x115x32mm). Approvato secondo EN 54-17.

Produttore

Rivelatore domestico indirizzato gas GPL/metano, sensore catalitico, segnalazione ottico-acustica locale

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui