› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 10M

Cod. Rexel LE400410
Cod. Produttore 400410
Cod. EAN 3414971978690

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero moduli: 10
  • Numero uscite: 15 fori
  • Installazione su guida DIN 35
  • Coperchio trasparente rotante 180°
  • Protezione viti anti-perdita
  • Materiale barre: ottone massiccio
  • Serie: LE400410

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 125A. Ingombro 10 moduli, 15 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

176 mm

altezza

92 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 10M