› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M

Cod. Rexel LE400402
Cod. Produttore 400402
Cod. EAN 3414971978454

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero moduli: 6 moduli
  • Numero uscite: 10 uscite
  • Serie: LE400402
  • Protezione: IP 2X morsetti
  • Dimensioni L: 106 mm
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Conformità: EN 60947-1, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari bipolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

106 mm

altezza

52 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M