Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/408
Cod. Produttore
1043/408
Cod. EAN
8021156049493

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas metano convenzionale completo di base, linea 400
Descrizione del produttore: I rivelatori 1043/408 permettono di segnalare la presenza di gas metano in concentrazioni inferiori al limite inferiore di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga una miscela esplosiva. Il rilevatore dispone di un’uscita di allarme a relè con contatto in scambio (NA e NC), un’uscita di guasto a contatto NC optoisolato e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali.

diametro

90 mm

altezza

48 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva il metano

colore

Bianco

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

Produttore

RILEVATORE DI GAS METANO