Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/211
Cod. Produttore
1043/211
Cod. EAN
8021156027507

Informazioni di prodotto

Riflettore portata 20 m per rivelatore 1043/209, linea 400 e 500
Descrizione del produttore: Il dispostivo consente di riflettere il raggio emesso dal rilevatore 1043/209.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

6 mm

ingresso del cavo

non pertinente

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIFLETTORE PORTATA 20MT