Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/213
Cod. Produttore
1043/213
Cod. EAN
8021156027514

Informazioni di prodotto

Riflettore portata 100 m per rivelatore 1043/209, linea 400 e 500
Descrizione del produttore: Il dispostivo consente di riflettere il raggio emesso dal rilevatore 1043/209.

altezza

300 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

6 mm

ingresso del cavo

non pertinente

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIFLETTORE PORTATA 100MT