Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86718
Cod. Produttore
86718
Cod. EAN
8009561132290

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G2 1/2 Filetto femmina: G3

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3 pollici

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 1/2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G2 1/2 FEM G3