Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC47Z
Cod. Produttore
AHC47Z
Cod. EAN
3414972188944

Informazioni di prodotto

  • Riduzione concentrica 300/200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore materiale 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Lunghezza 240 mm
  • Larghezza 1 304 mm
  • Larghezza 2 204 mm
  • Serie P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

Riduzione concentrica acciaio zincato 300 mm a 200 mm altezza 75 mm

€ 54,99 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info