Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC41Z
Cod. Produttore
AHC41Z
Cod. EAN
3414972188913

Informazioni di prodotto

  • Riduzione concentrica: 200 mm a 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Spessore: 0,7 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Classe resistenza corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

Riduzione concentrica acciaio zincato 200 mm a 150 mm altezza 75 mm