Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC34Z
Cod. Produttore
AHC34Z
Cod. EAN
3414972188821

Informazioni di prodotto

  • Riduzione concentrica 150/100 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza 240 mm
  • Resistenza corrosione Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa -20° C a +120° C
  • Serie P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

Riduzione concentrica acciaio zincato 150 mm a 100 mm altezza 75 mm

€ 42,67 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info