Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360040200
Cod. Produttore
360040200
Cod. EAN
8029564545897

Informazioni di prodotto

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 2CH

Documentazione tecnica

Ricevitore a due canali per sistema Supla, progettato per l'integrazione efficiente in impianti elettrici moderni. Questo dispositivo consente il controllo remoto di apparecchiature elettriche, garantendo affidabilità e facilità d'uso. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura una gestione versatile e sicura degli impianti elettrici grazie alla sua compatibilità con il sistema Supla. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per l'automazione e il controllo intelligente degli ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione a 2 Canali e 2 Ingressi, di piccole dimensioni e design moderno Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose) Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l' APP Supla Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria Conferma dello stato Acceso/Spento Trasmissione WiFi 2,4Ghz App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS Caratteristiche Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz Potenza nominale: 1,2W Numero Ingressi: 2 Numero canali in uscita: 2 Contatti relè: 2 x NO 5A / 250Vac (contatto in tensione, Fase) Carico massimo dell'uscita 2x5A / 250Vac: - Lampade a incandescenza alogene 750W - Fluorescenti CFL: 250W - LED: 60W Grado di protezione: IP20 Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

Produttore

Ricevitore sistema Supla 2 canali compatto per automazione luci e tapparelle domotica