Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11G228220
Cod. Produttore
11G228220
Cod. EAN
8013975008751

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240VAC 50/60Hz
  • Funzione: Ripristino elettrico
  • Compatibilità: Relè RF9, RF82, RF110
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Standard: IEC/EN 60947-1, 4-1
  • Serie: 11G228220
  • Tipo di reset: Elettrico
  • Frequenza: 50/60 Hz
Descrizione del produttore: RIPRISTINO ELETTRICO, 220...240VAC 50/60HZ PER RELÈ RF9... - RF82… - RF110

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di reset

Accessorio

Produttore

Riarme elettrico 220-240V per ripristino relè RF9 RF82 RF110 uso industriale