Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11G228110
Cod. Produttore
11G228110
Cod. EAN
8013975010433

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110-125 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo: Ripristino elettrico
  • Compatibilità: Relè RF9, RF82, RF110
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 4-1
  • Serie: 11G228110
  • Collegamento: 3 poli
Descrizione del produttore: RIPRISTINO ELETTRICO, 110...125VAC 50/60HZ PER RELÈ RF9... - RF82… - RF110

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di reset

Accessorio

Produttore

Riarme elettrico 110-125V AC per relè RF9 RF82 RF110 ripristino automatico