Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWR030A
Cod. Produttore
IPSWR030A
Cod. EAN
8023903324402

Informazioni di prodotto

REPEATER, 3 PORTE POE GIGABIT
Repeater di rete a 3 porte Gigabit, 1 porta di ingresso (PD) per il cavo di rete con alimentazione PoE, 2 porte di uscita (PSE) per il collegamento dei dispositivi (30W max). Non necessita di alimentazione esterna.

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

grado di protezione (IP)

IP57

Ethernet

profondità

77 mm

larghezza

134.7 mm

altezza

27 mm

numero di slot per moduli

3

potenza massima PoE

30 W

numero delle porte PoE

3

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

3