Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1090/730
Cod. Produttore
1090/730
Cod. EAN
8021156022786

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Distributore video
  • Ingressi/Uscite: 1In/4Out
  • Dimensioni: Miniaturizzato
  • Serie: UR1090/730
  • Applicazione: Distribuzione segnale video
  • Montaggio: Compatto
  • Uso: Professionale
  • Materiale: Alta qualità
Distributore video miniaturizzato progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione compatta e funzionale. Questo dispositivo consente la distribuzione efficiente del segnale video mantenendo elevate prestazioni in spazi ridotti. Ideale per sistemi di videosorveglianza e impianti di comunicazione, garantisce affidabilità e facilità di integrazione grazie alle sue dimensioni contenute. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Distributore video miniaturizzato 1In/4Out

profondità

40 mm

larghezza

105 mm

altezza

70 mm

numero di ingressi

1

numero di uscite

4

Produttore

Distributore video miniaturizzato 1In 4Out per videosorveglianza