Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/301
Cod. Produttore
1092/301
Cod. EAN
8021156037056

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Balun passivo
  • Funzione: TX/RX coppia
  • Alimentazione: Inclusa
  • Applicazione: Building & Retail
  • Serie: UR1092/301
  • Uso: Passivo
  • Descrizione: Balun TX/RX c/aliment.
  • Categoria: Materiale elettrico
Balun passivo per trasmissione e ricezione con alimentazione integrata, progettato per garantire un segnale stabile e di alta qualità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'adattamento di impedenza e la trasmissione di segnali video o dati su cavi coassiali, assicurando prestazioni affidabili e protezione contro interferenze. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a un utilizzo professionale in impianti elettrici e di comunicazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Balun passivo, coppia TX/RX, Buiding&Retail, con alimentazione

profondità

50 mm

larghezza

110 mm

altezza

80 mm

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

Produttore

Balun passivo TX/RX con alimentazione per videosorveglianza Building & Retail