› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

ALIMENTATORE DA INT/EST 12VCC/5A

Cod. Rexel IEALI38001
Cod. Produttore ALI38001

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 12 Vcc
  • Corrente uscita: 4 A
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Efficienza: Alta efficienza
  • Protezione: Contenitore plastico isolante
  • Applicazione: Per telecamere
  • Installazione: Pronto all’uso
  • Serie: IEALI38001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching per telecamera, progettato per garantire un'alimentazione stabile ed efficiente AI dispositivi di videosorveglianza.? Tensione di uscita: 12 Vcc? Corrente di uscita: 4 A, ideale per telecamere con assorbimento elevato? Tecnologia switching: alta efficienza e riduzione della dissipazione termica? Struttura compatta e sicura: contenitore plastico isolante? Pronto all’uso: fornito con cavo di rete 230 V e spina per un'installazione rapida e semplice

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Presa

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

4000 mA

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

ALIMENTATORE DA INT/EST 12VCC/5A