Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RFA975
Cod. Produttore
11RFA975
Cod. EAN
8013975020562

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di impiego: 4,5-7,5 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Ripristino: Automatico
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Serie: 11RFA975
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 4,5...7,5A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

4,5 ... 7,5 A

Produttore

Relè termico protezione motore ripristino automatico 4,5-7,5A montaggio su minicontattori