Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RFA95
Cod. Produttore
11RFA95
Cod. EAN
8013975020555

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 3-5 A
  • Classe intervento: 10A
  • Protezione: Termica
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Automatico
  • Serie: 11RFA95
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 3...5A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

3 ... 5 A

Produttore

RELE TERMICO RILEVA MANCANZA FASE RIPRISTINO AUTOMATICO 3-5A PER MOTORI