Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RFA92V3
Cod. Produttore
11RFA92V3
Cod. EAN
8013975020487

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di impiego: 1,4-2,3 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Automatico
  • Montaggio: Diretto su BG06, BG09, BG12
  • Serie: 11RFA92V3
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 1,4...2,3A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

1,4 ... 2,3 A

Produttore

RELE TERMICO 1,4-2,3A RIPRISTINO AUTOMATICO PER PROTEZIONE MOTORE