Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF381000
Cod. Produttore
RF381000
Cod. EAN
8013975169902

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di impiego: 6,3-10 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Grado di protezione: IP20
  • Reset: manuale o automatico
  • Montaggio: diretto su contattori BF09-BF38
  • Serie: RF381000
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 6,3...10A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

6,3 ... 10 A

Produttore

Relè termico protezione motore 6,3-10A montaggio su contattori BF09-BF38

€ 47,95 x 1 pz.
(pz.)