Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRFN381400
Cod. Produttore
RFN381400
Cod. EAN
8013975169735

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di impiego: 9-14 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Manuale o automatico
  • Fissaggio: Montaggio diretto BF09-BF38
  • Serie: RFN381400
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 9...14A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 14 A

Produttore

RELE TERMICO INSERIBILE MANUALE FASE 9-14A PROTEZIONE MOTORE CONTATTORI BF09-BF38