Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRFN200125
Cod. Produttore
RFN200125
Cod. EAN
8013975168998

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 75-125 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: manuale o automatico
  • Fissaggio: a vite
  • Serie: RFN200125
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 75...125A

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

75 ... 125 A

Produttore

RELE TERMICO MANUALE PROTEZIONE MOTORE 75-125A NON SENSIBILE MANCANZA FASE