Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRFN200100
Cod. Produttore
RFN200100
Cod. EAN
8013975168981

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego: 60-100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: manuale o automatico
  • Classe intervento: 10A
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Serie: RFN200100
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 60...100A

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

60 ... 100 A

Produttore

Relè termico protezione motore 60-100A ripristino manuale non sensibile mancanza fase