› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO INSERIBILE MANUALE FASE 6,3-10A PROTEZIONE MOTORE CONTATTORI BF09-BF38

Cod. Rexel LWRFN381000
Cod. Produttore RFN381000
Cod. EAN 8013975169742

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 6,3-10 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: manuale/automatico
  • Fissaggio: su BF09-BF38
  • Serie: RFN381000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 6,3...10A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

6,3 ... 10 A

RELE TERMICO INSERIBILE MANUALE FASE 6,3-10A PROTEZIONE MOTORE CONTATTORI BF09-BF38