Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRFN382500
Cod. Produttore
RFN382500
Cod. EAN
8013975169704

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 20-25 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Grado protezione IP: IP20
  • Classe intervento: 10A
  • Modalità reset: Manuale o automatico
  • Serie: RFN382500
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 20...25A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

20 ... 25 A

Produttore

RELE TERMICO 20-25A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO MANUALE MONTAGGIO SU CONTATTORI