› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 90-110A PER CONTATTORI BF95-150 PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO

Cod. Rexel LWRFA110110
Cod. Produttore RFA110110
Cod. EAN 8013975239612

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 90-110 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Protezione fase: Sì
  • Modalità reset: Automatico
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: BF95-BF150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 90...110A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

90 ... 110 A

RELE TERMICO 90-110A PER CONTATTORI BF95-150 PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO