Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RF915
Cod. Produttore
11RF915
Cod. EAN
8013975020173

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 9-15 A
  • Grado protezione: IP20
  • Classe intervento: 10A
  • Reset: manuale
  • Rilevazione mancanza fase: sì
  • Serie: 11RF915
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 9...15A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 15 A

Produttore

RELE TERMICO 9-15A PROTEZIONE MOTORE SENSIBILE MANCANZA FASE RIPRISTINO MANUALE