› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 9-14A PROTEZIONE MOTORE SENSIBILE MANCANZA FASE MONTAGGIO CONTATTORI BF09-BF38

Cod. Rexel LWRF381400
Cod. Produttore RF381400
Cod. EAN 8013975169896

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 9-14 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Sensibilità mancanza fase: Sì
  • Reset: Manuale o automatico
  • Serie: RF381400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 9...14A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 14 A

RELE TERMICO 9-14A PROTEZIONE MOTORE SENSIBILE MANCANZA FASE MONTAGGIO CONTATTORI BF09-BF38
€ 47,95 x 1 pz.
(pz.)