› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 60-82A PER CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE PROTEZIONE MOTORE

Cod. Rexel LWRF110082
Cod. Produttore RF110082
Cod. EAN 8013975239582

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 60-82 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Protezione fase: Sensibile
  • Grado protezione IP: IP20
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: BF95-BF150

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 60...82A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

60 ... 82 A

RELE TERMICO 60-82A PER CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE PROTEZIONE MOTORE