Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF828200
Cod. Produttore
RF828200
Cod. EAN
8013975224885

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 60-82 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Manuale
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Serie: RF828200
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 60...82A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

60 ... 82 A

Produttore

RELE TERMICO 60-82A PROTEZIONE MOTORE MANCANZA FASE RIPRISTINO MANUALE MONTAGGIO BF40-80