Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF200100
Cod. Produttore
RF200100
Cod. EAN
8013975169506

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente regolabile: 60-100 A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Reset: Manuale o automatico
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: RF200100
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 60...100A

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

60 ... 100 A

Produttore

RELE TERMICO 60-100A PROTEZIONE MOTORE MANCANZA FASE RIPRISTINO MANUALE/AUTOMATICO