› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 46-65A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF40-80 RIPRISTINO AUTOMATICO

Cod. Rexel LWRFNA826500
Cod. Produttore RFNA826500
Cod. EAN 8013975225004

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego: 46-65 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Automatico
  • Fissaggio: Diretto su BF40-BF94
  • Serie: RFNA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 46...65A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

46 ... 65 A

RELE TERMICO 46-65A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF40-80 RIPRISTINO AUTOMATICO