Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF380650
Cod. Produttore
RF380650
Cod. EAN
8013975169919

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Corrente impiego: 4-6,5A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Manuale o automatico
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: RF380650
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 4...6,5A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

4 ... 6,5 A

Produttore

RELE TERMICO 4-6,5A protezione motore sensibile mancanza fase montaggio diretto contattori BF09-BF38