Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RF975
Cod. Produttore
11RF975
Cod. EAN
8013975020227

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di impiego: 4,5-7,5 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Manuale
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Serie: 11RF975
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 4,5...7,5A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

4,5 ... 7,5 A

Produttore

RELE TERMICO 4,5-7,5A protezione motore con ripristino manuale montaggio su minicontattori