› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 35-50A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF40-80 RIPRISTINO AUTOMATICO

Cod. Rexel LWRFNA825000
Cod. Produttore RFNA825000
Cod. EAN 8013975224991

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 35-50 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Automatico
  • Montaggio: Diretto su BF40-BF94
  • Serie: RFNA825000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 35...50A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

35 ... 50 A

RELE TERMICO 35-50A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF40-80 RIPRISTINO AUTOMATICO