Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF824200
Cod. Produttore
RF824200
Cod. EAN
8013975224854

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 28-42 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Manuale
  • Rilevamento mancanza fase: Sì
  • Serie: RF824200
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 28...42A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

28 ... 42 A

Produttore

RELE TERMICO 28-42A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO MANUALE PER CONTATTORI BF40-80