› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 28-42A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO PER CONTATTORI BF40-80

Cod. Rexel LWRFNA824200
Cod. Produttore RFNA824200
Cod. EAN 8013975224984

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 28-42 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Ripristino: Automatico
  • Serie: BF40...BF94
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 28...42A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

28 ... 42 A

RELE TERMICO 28-42A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO PER CONTATTORI BF40-80