› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 28-42A PROTEZIONE MOTORE MANCANZA FASE RIPRISTINO AUTOMATICO BF40-80

Cod. Rexel LWRFA824200
Cod. Produttore RFA824200
Cod. EAN 8013975224908

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 28-42 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Automatico
  • Omologazioni: cULus, IEC, CSA
  • Serie: RFA824200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 28...42A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

28 ... 42 A

RELE TERMICO 28-42A PROTEZIONE MOTORE MANCANZA FASE RIPRISTINO AUTOMATICO BF40-80