Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF383200
Cod. Produttore
RF383200
Cod. EAN
8013975169858

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 24-32 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Reset: Manuale o automatico
  • Montaggio: Diretto su BF09-BF38
  • Serie: RF383200
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 24...32A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

24 ... 32 A

Produttore

RELE TERMICO 24-32A protezione motore mancanza fase montaggio su contattori BF09-BF38

€ 83,92 x 1 pz.
(pz.)