Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF823300
Cod. Produttore
RF823300
Cod. EAN
8013975222720

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 20-33 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Manuale
  • Montaggio: Su BF40-BF94
  • Serie: RF823300
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 20...33A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

20 ... 33 A

Produttore

RELE TERMICO 20-33A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF40-80 RIPRISTINO MANUALE