Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Applicazione diretta
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
classe di intervento
Classe 10 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
690 V
Funzione reset automatica
intervallo di corrente regolabile
20 ... 33 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile