Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF380400
Cod. Produttore
RF380400
Cod. EAN
8013975169926

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego: 2,5-4 A
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Modalità reset: Manuale o automatico
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN
  • Serie: RF380400
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 2,5...4A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

2,5 ... 4 A

Produttore

RELE TERMICO 2,5-4A protezione motore mancanza fase montaggio su contattori BF09-BF38