Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF382300
Cod. Produttore
RF382300
Cod. EAN
8013975169872

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego: 17-23 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: manuale o automatico
  • Rilevamento mancanza fase: sì
  • Classe intervento: 10 A
  • Serie: RF382300
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 17...23A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 23 A

Produttore

RELE TERMICO 17-23A protezione motore sensibile mancanza fase montaggio diretto contattori BF09-BF38

€ 54,35 x 1 pz.
(pz.)