Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF380250
Cod. Produttore
RF380250
Cod. EAN
8013975169933

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 1,6-2,5 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: manuale/automatico
  • Omologazioni: CSA, IEC
  • Serie: RF380250
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 1,6...2,5A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,6 ... 2,5 A

Produttore

RELE TERMICO 1,6-2,5A protezione motore mancanza fase montaggio contattori BF09-BF38