Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RF92V3
Cod. Produttore
11RF92V3
Cod. EAN
8013975020197

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 1,4-2,3 A
  • Tipo sganciatore: Termico
  • Protezione mancanza fase: Sì
  • Grado protezione IP: IP20
  • Modalità reset: Manuale
  • Serie: 11RF92V3
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 1,4...2,3A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,4 ... 2,3 A

Produttore

RELE TERMICO 1,4-2,3A protezione motore mancanza fase montaggio su minicontattori BG06-BG12