Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF380160
Cod. Produttore
RF380160
Cod. EAN
8013975169940

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 1-1,6A
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione IP: IP20
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Modalità reset: Manuale/Automatico
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: RF380160
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 1...1,6A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1 ... 1,6 A

Produttore

RELE TERMICO 1-1,6A protezione motore montaggio diretto contattori BF09-BF38