Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRF380100
Cod. Produttore
RF380100
Cod. EAN
8013975169957

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 0,63-1 A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Manuale o automatico
  • Rilevazione mancanza fase: Sì
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: RF380100
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 0,63...1A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,63 ... 1 A

Produttore

RELE TERMICO 0,63-1A protezione motore mancanza fase montaggio contattori BF09-BF38